アスベル
キッチンボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
22.5
5.6
11.6
17
12.4
22.5
3.2
5.7
9.8
30
9.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58609051
品番
NF-55・Ag
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
たっぷり入る密封保存容器です。
密閉性を高めるパッキン付です。
簡単開閉のロック方式です。
本体目盛付です。
銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。
材質
本体・フタ:ポリプロピレン / 止め具:ABS樹脂 / パッキン:シリコーンゴム
幅(mm)
306
高さ(mm)
247
質量(g)
1218
奥行(mm)
432
容量(L)
22.5
対応
電子レンジ