ビュートン
はってはがせるのり付メモ ふせん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
4色(ピンク・イエロー・グリーン・ブルー)
4色(ピンク・イエロー・グリーン・ブルー)
4色(ピンク・イエロー・グリーン・ブルー)
蛍光5色(イエロー・グリーン・オレンジ・ピーチ・ピンク)
5色(青/緑/黄/橙/赤)
寸法(mm)
76.2×25.4
76.2×25.4
50×15
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58610837
品番
MR-200C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
貼ってはがせる付箋紙
用途
本や書類の整理に
メモや伝言に。
寸法(mm)
76.2×25.4
色
4色(ピンク・イエロー・グリーン・ブルー)
タイプ
カラー
枚数
1冊100枚
入数
1パック5冊