タフカットスキルリーマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)92
92
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99
100
内容量1個注文コード58611201品番SRM-92.0F
参考基準価格(税別)¥315,900販売価格(税込)¥328,900
販売価格(税別)
299,000
シャンクテーパシャンク刃長l1(mm)65全長L(mm)400刃径(Φmm)92材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理刃形スパイラルMT5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする