日研工作所
タフカットスキルリーマ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
100
100
100
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58611287
品番
SRM-100.0F
参考基準価格(税別)
¥436,700
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
100
シャンク
テーパシャンク
刃長l1(mm)
65
全長L(mm)
400
刃径(Φmm)
100
材質
特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
刃形
スパイラル
内径d(Φmm)
70
MT
5
刃先
1.5
首下長l2(mm)
244
下穴取代(Φmm)
0.2~2.0
切削送り(mm/rev)
0.25~0.6