BRF-A4-B A4リングファイル ビュートン 58611555

BRF-A4-B A4リングファイル ビュートン 58611555
BRF-A4-B A4リングファイル ビュートン 58611555

A4リングファイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58611555品番BRF-A4-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

リングファイルの定番おすすめ商品。

ブルーサイズA4穴数2穴収納枚数(枚)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする