BT40-SK16-250 BT40 スリムチャック(標準) 日研工作所 58611874

BT40 スリムチャック(標準)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法L(mm)250
寸法l1(mm)218
寸法l(mm)218
内容量1個注文コード58611874品番BT40-SK16-250
参考基準価格(税別)¥43,670販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法C(mm)40寸法C1(mm)40寸法L(mm)250寸法l(mm)218寸法l1(mm)218質量(kg)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする