日研工作所
BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
75
120
75
90
60
寸法l1(mm)
50
95
50
65
35
37
52
67
97
寸法l(mm)
50
62
50
65
95
35
37
52
67
97
寸法C1(mm)
27.5
32
27.5
33
40
48.5
55
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58612276
品番
BT30-SK10-75P
参考基準価格(税別)
¥45,320
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
27.5
寸法C1(mm)
27.5
寸法L(mm)
75
寸法l(mm)
50
寸法l1(mm)
50
質量(kg)
1.0