日研工作所
BT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
75
60
75
150
180
90
120
寸法l1(mm)
43
30
120
32
45
90
28
43
58
88
118
148
60
47
61
91
寸法l(mm)
43
30
60
32
45
73
28
43
58
88
118
148
90
47
61
91
寸法C1(mm)
33
19.5
25
27.5
34.5
39
33
40
48.5
55
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58612495
品番
BT40-SK13-75P
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
33
寸法C1(mm)
33
寸法L(mm)
75
寸法l(mm)
43
寸法l1(mm)
43
質量(kg)
1.3