曜日別特売
BT50-SK10-135P BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所 58612671

BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)135
寸法l1(mm)92
寸法l(mm)70
寸法C1(mm)32
内容量1個注文コード58612671品番BT50-SK10-135P
参考基準価格(税別)¥52,030販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法C(mm)27.5寸法C1(mm)32寸法L(mm)135寸法l(mm)70寸法l1(mm)92質量(kg)4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする