日研工作所
BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
13.5
135
200
225
105
13.5
165
寸法l1(mm)
92
92
200
151
178
62
122
157
寸法l(mm)
92
60
70
75
62
92
90
122
157
寸法C1(mm)
33
32
30
36
40
33
45
52
48.5
55
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58612714
品番
BT50-SK13-135P
参考基準価格(税別)
¥54,120
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
33
寸法C1(mm)
33
寸法L(mm)
13.5
寸法l(mm)
92
寸法l1(mm)
92
質量(kg)
4.7