日研工作所
BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
200
135
200
225
105
13.5
165
寸法l1(mm)
157
92
200
151
178
62
122
157
寸法l(mm)
92
60
70
75
62
92
90
122
157
寸法C1(mm)
45
32
30
36
40
33
45
52
48.5
55
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58612732
品番
BT50-SK13-200P
参考基準価格(税別)
¥58,410
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
33
寸法C1(mm)
45
寸法L(mm)
200
寸法l(mm)
92
寸法l1(mm)
157
質量(kg)
5.2