日研工作所
BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
165
135
200
225
105
13.5
165
寸法l1(mm)
122
92
200
151
178
62
122
157
寸法l(mm)
122
60
70
75
62
92
90
122
157
寸法C1(mm)
48.5
32
30
36
40
33
45
52
48.5
55
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58612784
品番
BT50-SK20-165P
参考基準価格(税別)
¥62,480
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
48.5
寸法C1(mm)
48.5
寸法L(mm)
165
寸法l(mm)
122
寸法l1(mm)
122
質量(kg)
5.0