曜日別特売
C1000746 qi2充電器 MXCD-05 幅60×奥行10×高さ60 CRECOTE 58612971

C1000746 qi2充電器 MXCD-05 幅60×奥行10×高さ60 CRECOTE 58612971
C1000746 qi2充電器 MXCD-05 幅60×奥行10×高さ60 CRECOTE 58612971
C1000746 qi2充電器 MXCD-05 幅60×奥行10×高さ60 CRECOTE 58612971
C1000746 qi2充電器 MXCD-05 幅60×奥行10×高さ60 CRECOTE 58612971

qi2充電器 MXCD-05 幅60×奥行10×高さ60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード58612971品番C1000746
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スマートに充電、スマートに持ち運び。Qi2対応のこのワイヤレス充電器は、マグセーフ対応でiPhoneをしっかり固定しながら、最大15Wの高速充電を実現します。薄型・軽量設計だから、ビジネスバッグにもスッと収まり、出張や日常の持ち歩きにも最適。シンプルで洗練されたデザインは、デスク上でも邪魔にならず、機能性とスタイルを両立させたい方にぴったりのアイテムです。

用途
スタイリッシュに、スマートに。Qi2対応のマグセーフ充電で毎日を快適に
付属品USBケーブル仕様●iPhone:5W,7.5W、10W、15W●イヤホン:5W(最大)シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×10×60入力電圧5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする