日研工作所
2面拘束2LOCK NBT30 スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
75
60
75
90
120
寸法l1(mm)
50
35
50
65
95
97
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58613432
品番
NBT30-SK13C-75
参考基準価格(税別)
¥33,880
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
75
寸法l(mm)
50
寸法l1(mm)
50
寸法C(mm)
33
寸法C1(mm)
33
質量(kg)
1.1