曜日別特売
NBT30-SK13C-120 2面拘束2LOCK NBT30 スリムチャック 日研工作所 58613457

2面拘束2LOCK NBT30 スリムチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)120
寸法l1(mm)95
内容量1個注文コード58613457品番NBT30-SK13C-120
参考基準価格(税別)¥36,080販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法L(mm)120寸法l(mm)95寸法l1(mm)95寸法C(mm)33寸法C1(mm)33質量(kg)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする