日研工作所
2面拘束2LOCK NBT50 スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
200
200
105
135
165
250
300
寸法l1(mm)
151
151
62
92
157
寸法l(mm)
75
60
75
62
92
122
157
207
257
90
寸法C1(mm)
36
30
36
33
45
52
48.5
55
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58613563
品番
NBT50-SK10C-200
参考基準価格(税別)
¥44,770
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
27.5
寸法C1(mm)
36
寸法L(mm)
200
寸法l(mm)
75
寸法l1(mm)
151
質量(kg)
4.8