曜日別特売
NBT40-SK20C-120P 2面拘束2LOCK NBT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所 58614035

2面拘束2LOCK NBT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)120
寸法l1(mm)90
寸法l(mm)90
寸法C1(mm)48.5
内容量1個注文コード58614035品番NBT40-SK20C-120P
参考基準価格(税別)¥46,420販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法C(mm)48.5寸法C1(mm)48.5寸法L(mm)120寸法l(mm)90寸法l1(mm)90質量(kg)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする