日研工作所
2面拘束2LOCK NBT50 ゼロフィット型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58614281
品番
NBT50-SZF25C-135
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5.8
寸法L(mm)
135
寸法C(mm)
55
寸法l(mm)
71
寸法C1(mm)
66.5