日研工作所
HSK スリムチャック(標準)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法H(mm)
60
注文コード
58614324
品番
HSK40A-SK16-80
参考基準価格(税別)
¥29,260
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
40
寸法H(mm)
60
寸法H1(mm)
60
寸法l1(mm)
59
質量(kg)
0.6