パイロット
ボードマスター 太字丸芯 パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
インク色
ブルー
レッド
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58614626
品番
P-WMBM18BM-L
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
濃くハッキリ書ける。経済的なホワイトボードマーカー
幅(mm)
筆記:3.2
方式
キャップ式
インク色
ブルー
繰り返し・詰め替え
対応