日研工作所
HSK スリムチャック(標準)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58614717
品番
HSK100A-SK10C-120
参考基準価格(税別)
¥45,320
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
27.5
寸法C1(mm)
40
寸法H1(mm)
58
寸法l1(mm)
74
寸法l2(mm)
86
質量(kg)
2.9