パイロット
アクロボール2 0.7細字 パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ノンカラー
ノンカラー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58614730
品番
P-BKAB-30F-NCC
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
多色ボールペン低粘度アクロインキでなめらかに濃く書ける、アクロボール2色ボールペン
色
ノンカラー
方式
スライドレバー式
インク色
黒・赤
ボール径(Φmm)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応