日研工作所
HSK スリムチャック(標準)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58614762
品番
HSK100A-SK13C-200
参考基準価格(税別)
¥50,490
販売価格(税込)
¥51,568
販売価格(税別)
¥
46,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
33
寸法C1(mm)
45
寸法H1(mm)
68
寸法l1(mm)
92
寸法l2(mm)
166
質量(kg)
3.8