パイロット
ジュースアップ3 0.4mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ミント
ホワイト
ミント
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58615089
品番
LKJP-50S4-M
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
書きやすさに便利さをプラス!超極細の3色ボールペン
色
ミント
方式
スライドレバー式
インク色
黒・赤・青
ボール径(Φmm)
0.4
繰り返し・詰め替え
対応