曜日別特売
PBKHDF1SEF-B ドクターグリップ4+1 0.5極細+シャープ0.5mm パック入 パイロット 58615868

ドクターグリップ4+1 0.5極細+シャープ0.5mm パック入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード58615868品番PBKHDF1SEF-B
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

多機能筆記具極細4色ボールペン+シャープペンシル0.5mm。疲れ知らずのマルチ筆記具にアクロインキを搭載

ブラック方式スライドレバー式芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする