MD-1 金属探知器 髙千穂産業 58617697

金属探知器

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個注文コード58617697品番MD-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

軽量かつ操作が簡単で取扱いが容易です
小さな金属物には反応しないように調整されています
約20分間、ボタン操作しないと節電のため自動でOFFになります

出力スピーカー音及びヘッドフォン用ソケット(6.35mm)LEDランプ(電源・感度用各1個)電源アルカリ単三乾電池8本動作時間100動作温度(℃)-10~+50防水IP67(サーチヘッド部)
注意
※感度安定のため、棒を5cm以上伸ばしてご使用ください
※坊は黄色の線より伸ばさないでください
※故障の原因になります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする