パイロット
フリクションボール3スリム 038 パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
パールバイオレット
パールピンク
パールグリーン
シルバー
ノンカラー
パールバイオレット
パールブルー
パールオレンジ
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58621109
品番
PLKFBS60UF-PV
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
「フ リクションボール3 スリム」は、1本で3色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い3色ボールペンです。
色
パールバイオレット
方式
スライドレバー式
インク色
黒・赤・青
ボール径(Φmm)
0.38
繰り返し・詰め替え
対応