曜日別特売

PFラジカルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)8.5
内容量1個注文コード58621613品番RDSS-8.5
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
シャンクストレートシャンク刃長l1(mm)25全長L(mm)105刃形スパイラル刃径(Φmm)8.5材質超硬コーティングTiCN2コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする