日研工作所
PFラジカルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
11
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8.5
9.5
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58621647
品番
PF-RDSS-11.0
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
11
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
22
全長L(mm)
115
刃形
スパイラル
刃径(Φmm)
11
材質
超硬
コーティング
TiCN2コーティング
シャンク径d(Φmm)
12
首下長l2(mm)
65
切削送り(mm/rev)
0.15~0.3
刃先l(mm)
7