曜日別特売

PFラジカルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)11.5
内容量1個注文コード58621656品番PF-RDSS-11.5
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
シャンクストレートシャンク刃長l1(mm)22全長L(mm)125刃形スパイラル刃径(Φmm)11.5材質超硬コーティングTiCN2コーティングシャンク径d(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする