日研工作所
NCセンサリーマ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
6
注文コード
58621954
品番
NCS-6.0
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
加工穴D(mm)
6
刃長l1(mm)
25
全長L(mm)
100
刃径(Φmm)
6
シャンク径d(Φmm)
6
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
首下長l2(mm)
65
切削送り(mm/rev)
0.1~0.3
刃先l(mm)
4.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。