曜日別特売
NCS-24.0 NCセンサリーマ 日研工作所 58622216

NCセンサリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)24注文コード58622216品番NCS-24.0
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥39,490
販売価格(税別)
35,900
加工穴D(mm)24刃長l1(mm)40全長L(mm)230刃径(Φmm)24シャンク径d(Φmm)25刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング首下長l2(mm)160切削送り(mm/rev)0.2~0.5刃先l(mm)11.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする