パッケージ画像
アイ・エス
カラーWクリップ 小 8P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58623656
品番
WIK2-CD19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール
質量(g)
24
奥行(mm)
8
縦(mm)
24
横(mm)
19
繰り返し・詰め替え
対応