5214-622 木製システムレジ台 レジスタンド ストア・エキスプレス 58623769

5214-622 木製システムレジ台 レジスタンド ストア・エキスプレス 58623769
5214-622 木製システムレジ台 レジスタンド ストア・エキスプレス 58623769
5214-622 木製システムレジ台 レジスタンド ストア・エキスプレス 58623769

木製システムレジ台 レジスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード58623769品番5214-622
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
質量(kg)28サイズ(cm)幅60×奥行60×高さ90耐荷重(kg)天板:60 可動棚:20 /段寸法(cm)可動棚:幅55.4×奥行55cm 引き出し内寸:幅50.5×奥行37.5×高さ7.7cm 収納部内寸幅55.4×奥行57.7×高さ64.7cm 台輪部:幅59.4×奥行55.6×高さ7cm 天板:30mm厚 棚厚:20mm素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
注意
※【特記事項】可動棚×2枚付き 棚は6cm間隔で9ヶ所に取り付けできます。 引き出し:錠付き(鍵×2本付き) 配線キャップ・底板グロメット付き アジャスター付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,756/税込3,032
北海道地方数量1につき4,409/税込4,850
沖縄地方数量1につき7,164/税込7,880
離島数量1につき7,164/税込7,880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする