日研工作所
NCセンサリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
8.5
注文コード
58623896
品番
NCM-8.5
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
刃長l1(mm)
25
全長L(mm)
160
刃径(Φmm)
8.5
MT
1
刃形
スパイラル
シャンク
テーパシャンク
コーティング
TiNコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。