曜日別特売
2412-6070 木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅180cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 58624250

客面

2412-6070 木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅180cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 58624250
2412-6070 木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅180cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 58624250
2412-6070 木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅180cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 58624250
2412-6070 木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅180cm ラスティック柄 ストア・エキスプレス 58624250

木製システムレジ台 レジカウンター 小天板タイプ 幅180cm ラスティック柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード58624250品番2412-6070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
用途【商品特徴】選べる棚割+ディスプレイできる小天板仕様。種別5分割タイプ質量(kg)83サイズ(cm)幅180×奥行60×高さ110耐荷重(kg)天板:60 小天板:10 可動棚:20/段寸法(cm)収納部(右側)幅56.8×奥行57.9×高さ64.8 収納部(左側&中央)上部/幅115.6×奥行57.9×高さ18 収納部(左側&中央)下部/幅56.8×奥行57.9×高さ44.8 引き出し幅51.8×奥行38.8×高さ7.7 小天板:奥行20 天板:30厚 棚厚:20 台輪部:幅178.2×奥行55.9×高さ7素材木製 強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板
注意
※【特記事項】可動棚:右側×1枚付き 左側&中央×2枚付き 棚は6cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 引き出し:右側錠(鍵×2本)付き×1・左側&中央錠無し×2 底板グロメット付き アジャスター付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,180/税込1,298
北海道地方数量1につき2,260/税込2,486
沖縄地方数量1につき2,780/税込3,058
離島数量1につき2,780/税込3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする