NBT30-MTA2-60 2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所 58625192

2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)60
内容量1個注文コード58625192品番NBT30-MTA2-60
参考基準価格(税別)¥21,780販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法L(mm)60質量(kg)0.9寸法D(Φmm)17.78寸法W(mm)6.6MT2寸法C(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする