曜日別特売
SG11AD4-JAY6LL コンプレッサ コベルコ(KOBELCO) 58628791

代表画像 SG4AD(3.7kW)型のものとなります

SG11AD4-JAY6LL コンプレッサ コベルコ(KOBELCO) 58628791
SG11AD4-JAY6LL コンプレッサ コベルコ(KOBELCO) 58628791
SG11AD4-JAY6LL コンプレッサ コベルコ(KOBELCO) 58628791

コンプレッサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)11吐出空気量(m3/min)1.0(1.65/1.35)制御圧力(MPa)0.83(0.69/0.93)注文コード58628791品番SG11AD4-JAY6LL
参考基準価格(税別)¥1,649,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

コンパクトながらハイパフォーマンス。

用途圧縮空気ソリューション出力(kW)11周波数(Hz)60電圧(V)200制御方式ロードアンロードタンク容量(L)8(潤滑油初期)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160x670x1200騒音値(dB)56冷却方式空冷吐出口径Rc1制御圧力(MPa)0.83(0.69/0.93)ドライヤ一体型吐出空気量(m3/min)1.0(1.65/1.35)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする