atc005710-90 【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【紺】B グランド印刷 58629886

 

atc005710-90 【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【紺】B グランド印刷 58629886
atc005710-90 【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【紺】B グランド印刷 58629886
atc005710-90 【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【紺】B グランド印刷 58629886
atc005710-90 【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【紺】B グランド印刷 58629886
atc005710-90 【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【紺】B グランド印刷 58629886
atc005710-90 【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【紺】B グランド印刷 58629886
atc005710-90 【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【紺】B グランド印刷 58629886
atc005710-90 【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【紺】B グランド印刷 58629886
atc005710-90 【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【紺】B グランド印刷 58629886

【名入れ】証書ファイル 高級和紙風【紺】B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(10冊×9パック)
タイプ和紙/紺/B/90冊
内容量1セット(10冊×9パック)注文コード58629886品番atc005710-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

品質にこだわった格調高い和紙風紙張タイプのファイルです。
タイトルや学校名などをシルク印刷してオリジナルの証書ファイルを製作できます。
卒業証書や卒園証書だけでなく表彰状や認定証など幅広くご利用いただけます。
印刷する色は金色・銀色からお選びいただけます。
8ヶ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応可能です。
ご注文後メーカーより仕上がりイメージ画像をお送りして、ご確認いただいた後製作にとりかかりますので安心です。

用途
卒業、卒園、修了証、学位記、表彰状、感謝状、内定証書、認定証、合格証、卒団証書、証書、記念品
材質寸法(mm)ファイル:285×205タイプ和紙/紺/B/90冊入数90冊適合寸法(mm)証書適合サイズ(片面):266×195~269×195、証書適合サイズ(見開き):390×266~398×269サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※印刷はシルク印刷です。
※商品の特性上、印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。印刷前でもメーカーでデザインを作成開始した時点でキャンセル料が発生する場合がございます。
※証書・写真等は付属しておりません。
※証書は同じ版サイズでもさまざまなサイズがあります。ご確認の上ご購入ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1につき1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする