SH-650 支線止め ステーアンカー ステンレス製のネジ釘付属 DXアンテナ 58631781

支線止め ステーアンカー ステンレス製のネジ釘付属

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード58631781品番SH-650
2月16日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm)
アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です

仕様【ネジ釘サイズ】#10×75 5条 ステンレスワイヤー長(mm)650材質(ワイヤー部)ステンレス、外皮合成樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする