曜日別特売
M-515 ハマトリオソリッド 3×6 ハマトリオ 58633601

※色見本

ハマトリオソリッド 3×6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
色番M-515
内容量1ケース(10枚)注文コード58633601品番M-515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
厚さ(mm)2.5寸法(mm)910×1820タイプ強化プリント化粧板色番M-515

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする