※カラーバリエーション
3M(スリーエム)
【オーダー】ダイノックシート ウッドグレイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
長さ(m)
1
7
8
9
15
20
25
30
全14種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58634667
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
長さ(m)
1
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
関連資料:
色見本
注意
※購入方法:バスケットに入れた後に色をお選びください。
※WG-705、WG-698は取扱い終了しました。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400