8BCR02WQ フェンスAA(木調) YT1型 (T-8) TOEX(LIXIL) 58638085

8BCR02WQ フェンスAA(木調) YT1型 (T-8) TOEX(LIXIL) 58638085
8BCR02WQ フェンスAA(木調) YT1型 (T-8) TOEX(LIXIL) 58638085
8BCR02WQ フェンスAA(木調) YT1型 (T-8) TOEX(LIXIL) 58638085
8BCR02WQ フェンスAA(木調) YT1型 (T-8) TOEX(LIXIL) 58638085
8BCR02WQ フェンスAA(木調) YT1型 (T-8) TOEX(LIXIL) 58638085
8BCR02WQ フェンスAA(木調) YT1型 (T-8) TOEX(LIXIL) 58638085
8BCR02WQ フェンスAA(木調) YT1型 (T-8) TOEX(LIXIL) 58638085
8BCR02WQ フェンスAA(木調) YT1型 (T-8) TOEX(LIXIL) 58638085
8BCR02WQ フェンスAA(木調) YT1型 (T-8) TOEX(LIXIL) 58638085
8BCR02WQ フェンスAA(木調) YT1型 (T-8) TOEX(LIXIL) 58638085

フェンスAA(木調) YT1型 (T-8)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1枚オーク(WQ)注文コード58638085品番8BCR02WQ
参考基準価格(税別)¥78,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

YT1型 横採光:木調パネルとの間にポリカーボネート板を使用し、目隠しと採光を両立させたデザインです。
さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー
木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。

用途
T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。
フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。
T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。
現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。
コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
寸法(mm)2000×800オーク(WQ)種類本体(T-8)寸法【高さ】T-8内容パネル本体
関連資料:(1.09MB) (0.47MB)
注意
※本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。
※ストレート継手は、柱1本につき上下各1個ずつ同梱されています。
※所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
※本体がT-10までのフェンスの場合は厚さ10cm以上、T-10を超えるフェンスの場合は厚さ12cm以上の重量ブロック(JIS A 5406の区分16(C種)以上)を使用してください。
※柱と本体連結部、および端部との距離は300mm以内で施工してください。それ以上離れると強度が低下します。
※ブロック塀(フェンス含む)総高さは2.2m以下で施工してください。
※風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする