三菱マテリアル
チップ NP-CNMM-F
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58644433
品番
NP-CNMM120408R-F MD220
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
MD220
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18