曜日別特売
NP-TNMM160404R-F MD220 チップ NP-TNMM-F 三菱マテリアル 58644582

チップ NP-TNMM-F

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
内容量1個注文コード58644582品番NP-TNMM160404R-F MD220
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質MD220形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする