曜日別特売
CJ-7800R 7型ワイドHD対応ディスプレイ クラリオン (Clarion) 58651008

7型ワイドHD対応ディスプレイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード58651008品番CJ-7800R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

装置型式指定取得システム構成製品
HDカメラ対応の7型ワイドモニター
カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。
既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。
従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)
118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。
カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)
メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。
ハザードランプ対応。
小型でロック付のNDコネクタを採用。

付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号コントラスト比20.83402778電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)入力端子スピーカー1,5W max出力端子-言語表示7言語画素数800(W)×3(RGB)×480(H)モニタ7型ワイド接続台数【カメラ】2輝度(cd/m2)400
注意
※道路運送車両の保安基準第44条の2【後退時車両直後確認装置】義務化対象車両へメーカー装置型式取得システムを取り付ける場合は、型式ごとの構成品・カメラモニタリスト・取り付けに関するご注意をよくご確認の上、必ず法規を遵守した取り付けを行ってください。
※正しく取り付けされていないと、保安基準に適合しないおそれがあります。
※装置形式指定を取得したクラリオンのシステムについてはクラリオンのホームページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする