曜日別特売
- PPバンドセット ローヤル化成 58651139

- PPバンドセット ローヤル化成 58651139
- PPバンドセット ローヤル化成 58651139
- PPバンドセット ローヤル化成 58651139
- PPバンドセット ローヤル化成 58651139
- PPバンドセット ローヤル化成 58651139
- PPバンドセット ローヤル化成 58651139

PPバンドセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2巻)
内容量1セット(2巻)注文コード58651139品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

重量物などの結束に活躍するPPバンドセットです。
機械や本、雑誌、書類などの保管にも。
結び易いストッパー付きで使いやすい。
結び方の解説付きです。
手締めタイプです。ご家庭・オフィス用にも。
幅15.5mm×長さ100m(ストッパー40個入)

付属品ストッパー40個材質ポリプロピレンストッパー:ホワイトバンド幅(mm)15.5バンド厚さ(mm)0.45色(バンド)イエローバンド長(mm)100
注意
※商品のラベルに記載の注意書きをよく読んでからご利用ください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする