曜日別特売
MLW-96N 中軽量棚MLW型用棚板セット サカエ 58651349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中軽量棚MLW型用棚板セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
間口W×奥行D(mm)843×582
内容量1セット注文コード58651349品番MLW-96N
参考基準価格(税別)¥8,270販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

中軽量棚MLW型用オプション棚板セットです。

セット内容棚板×1枚、棚受け×2個アイボリー間口W×奥行D(mm)843×582RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合寸法(間口W×奥行D)(mm)930×602用
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする