曜日別特売
KK50B 中量棚RL型/RLW型/B型/BW型用壁面固定金具 サカエ 58651839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中量棚RL型/RLW型/B型/BW型用壁面固定金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58651839品番KK50B
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

RL型/RLW型/B型/BW型用壁面固定金具です。

付属品支柱用ボルトナットM8×20mm、アンカーボルトM8×50mm付
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする