曜日別特売
PP410 PP製芯ロープ 宮島化学工業 58651945

PP製芯ロープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2巻)注文コード58651945品番PP410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
強度があり縛りやすい

用途
農作物の収穫、出荷・荷造りなどに
材質PP長さ(m)1000太さ(mm)約4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする